曜日別特売
18928 カラー不織布ハッピ 袖なし(帯付) アーテック[学校教材・教育玩具] 60063450

18928 カラー不織布ハッピ 袖なし(帯付) アーテック[学校教材・教育玩具] 60063450
18928 カラー不織布ハッピ 袖なし(帯付) アーテック[学校教材・教育玩具] 60063450
18928 カラー不織布ハッピ 袖なし(帯付) アーテック[学校教材・教育玩具] 60063450
18928 カラー不織布ハッピ 袖なし(帯付) アーテック[学校教材・教育玩具] 60063450

カラー不織布ハッピ 袖なし(帯付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色黒(襟黄)
サイズJ
内容量1枚注文コード60063450品番18928
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥281
販売価格(税別)
¥255

袖なしタイプのカラー不織布ハッピ
安くて丈夫な袖なしのハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスごとに色分けできます不織布だから、加工も簡単絵が描ける水性・油性ペン/色えんぴつ/クレヨンが使用可能。幼児~小学校低学年向けのサイズです
材質:ポリプロピレン。セット内容:ハッピ×1、帯×1

用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
色
黒(襟黄)
寸法(mm)
ハッピ:480×620、帯:1300×30
セット内容
ハッピ×1、帯×1
材質
不織布(ポリプロピレン)
サイズ
J

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18792576
2016-11-09
用途: 学校の行事
教育・研究機関

4日に注文をして、11日出荷というのは、遅すぎると思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする