- 取付穴径(Φmm)
- 22.3(0~0.4)
- 接点構成
- 2a
- 仕様
- カム指定記号:無指定
- 品名
- 照光セレクタスイッチ
- 種類
- 完成品
- 規格
- UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC
- 保護構造
- IP65
- 端子形状
- M3.5ねじ端子
- 定格絶縁電圧(V)
- 600
- ノッチ角度(°)
- 90
- ノッチ数
- 2
- 動作方式
- 右リターン(ノッチ)
- ランプ電圧(V)
- AC/DC12
- 保存温度(℃)
- -40~80(ただし、氷結しないこと)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500Vメガ)
- 使用周囲温度(℃)
- -25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50
- 接触抵抗(mΩ)
- 50以下(初期値)
- 耐振動(耐久)
- 30Hz、片振幅1.5mm
- 耐振動(誤動作)
- 5~55Hz、片振幅0.5mm
- 接点材質
- 銀接点
- 定格通電電流(A)
- 10
- 操作部形状
- 矢形
- 耐電圧(V)
- 充電部と非充電部間 AC2500・1分間(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000・1分間)
- 照光色
- アンバー
- 使用周囲湿度(%RH)
- 45~85(ただし、結露しないこと)
- 機械的寿命(万回)
- 50以上
- 電気的寿命(万回)
- 50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000