曜日別特売
HW1L-A110Q2R HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気) 60076773

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)HW1L-A110Q2R

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は接点構成・照光色・定格使用電圧など218種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
1a
照光色
赤
定格使用電圧(V)
AC/DC6
注文コード
60076773
品番
HW1L-A110Q2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
接点構成
1a
照光色
赤
定格使用電圧(V)
AC/DC6
照光種別
LED
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
オルタネイト
取付穴径(Φmm)
22
定格通電電流(A)
10
注意
・2017年11月1日メーカー出荷分より、コンタクトブロックがリニューアルされております
・本ページの商品画像は、リニューアル前の場合がありますのでご注意ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60077035
2018-01-16
用途: 社内設備用

表示灯電圧が100Vの照光式押釦スイッチの種類があまりないので助かりました。少し日数が掛かりましたが目的の物を入手できてよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする