曜日別特売
HW2L-M110Q2R HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気) 60122614

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形)HW2L-M110Q2R

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
接点構成1a
ボタン色赤
ランプ電圧(V)AC/DC6
内容量1個注文コード60122614品番HW2L-M110Q2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ボタン形状:正角平形
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ22

種類
完成品
接点構成
1a
ボタン形状
平形
取付穴径(Φmm)
22.3(0~+0.4)
端子形状
M3.5ねじ端子
照光種別
LED
品名
照光押ボタンスイッチ
保護構造
IP65
ボタン色
赤
定格絶縁電圧(V)
600
動作方式
モメンタリ
ランプ電圧(V)
AC/DC6
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀接点
定格通電電流(A)
10
操作部形状
角形
耐電圧(V)
充電部と非充電部間:AC 2500・1分間
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
500以上
電気的寿命(万回)
50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする