IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸中形 LED)(オルタネイト形)
HW3L-A310Q3Y
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
接点構成
1a
1a
1a1b
1b
2a
2a2b
2b
照光色
黄
アンバー
ピュアホワイト
緑
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC12
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
全210種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60132554
品番
HW3L-A310Q3Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
接点構成
1a
照光色
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC12
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(中形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
オルタネイト
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
22