曜日別特売
TB-MSP25FLA Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止 エレコム 60162588

TB-MSP25FLA Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止 エレコム 60162588
TB-MSP25FLA Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止 エレコム 60162588
TB-MSP25FLA Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止 エレコム 60162588
TB-MSP25FLA Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止 エレコム 60162588
TB-MSP25FLA Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止 エレコム 60162588
TB-MSP25FLA Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止 エレコム 60162588

Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止TB-MSP25FLA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60162588
品番
TB-MSP25FLA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

気泡がキレイに抜けるエアーレスタイプ。画面を傷や汚れから守り、さらさらした快適な操作を実現する、反射防止タイプの画面保護フィルムです。

用途
画面を傷や汚れから守る、反射防止タイプの画面保護フィルムです。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。
指紋汚れが目立ちにくい指紋軽減加工を施しています。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。
適合
12インチ
セット内容
画面保護フィルム(エアーレス・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質
接着面:シリコン、外側:PET
寸法(幅W×高さH)(mm)
約270.23×約185.69
対応機種
Surface Pro 12 インチ
表面硬度
3H
フィルター厚さ(mm)
約0.15(他保護シート約0.08

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする