曜日別特売
TB-MSP25FLAPLL Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 紙のような描き心地 ケント紙タイプ 保護フィルム エレコム 60162615

TB-MSP25FLAPLL Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 紙のような描き心地 ケント紙タイプ 保護フィルム エレコム 60162615
TB-MSP25FLAPLL Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 紙のような描き心地 ケント紙タイプ 保護フィルム エレコム 60162615
TB-MSP25FLAPLL Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 紙のような描き心地 ケント紙タイプ 保護フィルム エレコム 60162615
TB-MSP25FLAPLL Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 紙のような描き心地 ケント紙タイプ 保護フィルム エレコム 60162615
TB-MSP25FLAPLL Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 紙のような描き心地 ケント紙タイプ 保護フィルム エレコム 60162615
TB-MSP25FLAPLL Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 紙のような描き心地 ケント紙タイプ 保護フィルム エレコム 60162615
TB-MSP25FLAPLL Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 紙のような描き心地 ケント紙タイプ 保護フィルム エレコム 60162615

Surface Pro 12インチ フィルム 2025年モデル対応 紙のような描き心地 ケント紙タイプ 保護フィルムTB-MSP25FLAPLL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60162615
品番
TB-MSP25FLAPLL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。

用途
画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。
特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
ペン先の磨耗を70%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー製品 FLAPLシリーズと比較。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。
適合
12インチ
セット内容
画面保護フィルム(紙心地・反射防止・ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質
接着面:シリコン、外側:PET
寸法(幅W×高さH)(mm)
約270.23×約185.69
対応機種
Surface Pro 12 インチ
表面硬度
3H
フィルター厚さ(mm)
約0.175(他保護シート約0.08

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする