PackStyle(パックスタイル)
PS BPフルーツ4M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
1ケース(100枚×6袋)
1袋(100枚)
¥4,598
色
ムラサキ
グリーン
ピンク
ブラック
ムラサキ
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
60354437
品番
486968
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ムラサキ
材質
PP・PS
サイズ
4M
高さ(mm)
45
短辺(mm)
200
長辺(mm)
200
再生材使用率(%)
50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
商品説明動画
種類豊富なフルーツ容器 BPフルーツシリーズ
参考になった