- 接点構成
- 1c
- ボタン色
- アンバー
- 接点材質
- 金接点
- 仕様
- 角胴
- 形状
- 正角形
- 種類
- 非照光式
- フランジ
- □18mm
- 保護構造
- IP40
- 端子形状
- はんだづけ兼用タブ110端子
- 保存温度(℃)
- -40~80(ただし、氷結しないこと)
- 光源
- LEDユニット
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- -25~55(ただし、氷結しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- 50以下(初期値)
- 動作
- モメンタリ
- 色(本体)
- 黒
- サイズ(mm)
- □13(照光面)
- 耐電圧(V/min)
- (スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000
- フランジサイズ(mm)
- □18
- ボタン仕様
- 照光レンズ
- 使用周囲湿度(%RH)
- 30~85(ただし、結露しないこと)
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 10~55、片振幅0.75mm
- 耐振動(耐久)(Hz)
- 10~55、片振幅0.75mm
- 機械的寿命(万回)
- 100以上(開閉頻度1800回/時)
- 電気的寿命(万回)
- 10以上(開閉頻度1200回/時)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 200
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 500
- 色(フランジ)
- 黒