MA3B-M139LA MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気) 60380783

MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)MA3B-M139LA

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
この商品は接点構成・ボタン色・ボタン仕様など96種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
1c
ボタン色
アンバー
ボタン仕様
照光レンズ
注文コード
60380783
品番
MA3B-M139LA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
接点構成
1c
ボタン色
アンバー
接点材質
金接点
動作
モメンタリ
ボタン仕様
照光レンズ
仕様
角胴
形状
長角形(よこ列)
種類
非照光式
フランジ
18H×24Wmm
保護構造
IP40
端子形状
はんだづけ兼用タブ110端子
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
光源
LEDユニット
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
色(本体)
黒
サイズ(mm)
13H×19W(照光面)
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000
フランジサイズ(mm)
18H×24W
使用周囲湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
10~55、片振幅0.75mm
耐振動(耐久)(Hz)
10~55、片振幅0.75mm
機械的寿命(万回)
100以上(開閉頻度1800回/時)
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
200
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
色(フランジ)
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする