曜日別特売
MA3L-A5311A MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気) 60382244

MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は動作方式・接点構成・照光色など400種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
アンバー
注文コード
60382244
品番
MA3L-A5311A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
アンバー
定格使用電圧(V)
DC5
照光種別
LED、単色全面照光
接点材質
銀接点
仕様
角胴
種類
照光式
フランジ
18H×24Wmm
保護構造
IP40
ボタン形状
長角(よこ列)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
定格通電電流(A)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする