曜日別特売
MC2D-M60N MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形) IDEC(和泉電気) 60389603

MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は動作方式・接点構成・端子形状など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
動作方式
モメンタリ
接点構成
2c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
注文コード
60389603
品番
MC2D-M60N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
動作方式
モメンタリ
接点構成
2c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
色
グレー(本体)
接点材質
金接点
種類
照光式
保護構造
IP40
ボタン形状
角(フランジ形)
照光種別
ボタン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする