曜日別特売
RH1B-UDC24 RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気) 60403481

RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は接点構成・コイル定格電圧など147種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
1c
コイル定格電圧(V)
DC24
注文コード
60403481
品番
RH1B-UDC24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。
ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。
UL、CSA認証およびEN規格適合品。

接点構成
1c
端子形状
ブレード端子
コイル定格電圧(V)
DC24
極数
1
形式
標準形
使用周囲温度(℃)
-25~50(氷結なきこと)
質量(g)
約24
消費電力(VA)
-
消費電力(W)
約0.8
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
定格電流(mA)
32(50Hz)[±15%、at20℃]
種類
パワーリレー
保護構造
ケース入り
保存温度(℃)
-55~70(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下
使用周囲湿度
45~85(但し、結露しないこと)
復帰時間
20ms以下
復帰電圧
10%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
最大連続印加電圧
110%(定格値に対してat20℃)
機械的耐久性
5000万回以上
最小適合負荷
DC24V・30mA、DC5V・100mA(参考値)
電気的耐久性
20万回以上(AC110V・10A)
接点材質
AgCdO接点タイプ(銀酸化カドミウム)/カドミウムフリー接点タイプ(Ag合金)
コイル抵抗(Ω)
750±10%(at20℃)
動作時間(ms)
20以下
耐衝撃(m/s2)
耐久:1000、誤動作:200
耐振動
[耐久]周波数:10~55Hz、片振幅:0.5mm、[誤動作]周波数:10~55Hz、片振幅:0.5mm
定格通電電流(A)
10
最小動作電圧
80%以下(初期値)(定格値に対してat20℃)
定格負荷
電圧(V):AC110・抵抗負荷:10A・誘導負荷:7A(cosΦ=0.3L/R=7ms)、電圧(V):AC220・抵抗負荷:7A・誘導負荷:4.5A(cosΦ=0.3L/R=7ms)、電圧(V):DC30・抵抗負荷:10A・誘導負荷:7A(cosΦ=0.3L/R=7ms)
接点最大許容電流(A)
10
接点最大許容電力(VA)
抵抗負荷:AC1540・DC300W、誘導負荷:AC990・DC210W
開閉頻度(回/時)
[最大]電気的:1800、機械的:18000
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2000、接点回路と操作コイル間:AC2000、同極接点間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
45~85(結露なきこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC110V 10A/AC220V 7A/DC30V 10A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60403777
2021-12-02
用途: 機械のメンテナンス時
高平農産 様(農・林・水産業)

和泉電気製なので安心して使うことができます。
配送も問題なく、いつも信頼して頼んでます。

対象商品 : 60404111
2019-03-19
用途: 試作機
教育・研究機関

電源の遮断に選定しました。
品質は良く安心して使ってます。

対象商品 : 60403436
2019-02-15
用途: 工具シーケンス用
kataotex 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

小型で使い勝手が良い。コイル電流も少なく良い。ケースも思いのほか堅牢。

対象商品 : 60403612
2019-04-13
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

丈夫で長持ちします。ケース内に埃が入らない設計になっていれば更に良いと思います。

対象商品 : 60403463
2018-06-16
用途: 機器の修理・メインテナンス時・設備工事メインテナンス時
有限会社 大栄電機 様

信頼できるメーカー製品で安心安全に使えます満足しています。

対象商品 : 60403436
2016-02-24
用途: 機械作業

支障無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする