IDEC(和泉電気)
表面配線用ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
極数・適合
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
極数
2
適合
DEC・適合機種(代表例):RH2B、板ばね:SFA-202・SFA-101
注文コード
60407496
品番
SH2B-05B
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
適合
DEC・適合機種(代表例):RH2B、板ばね:SFA-202・SFA-101
タイプ
標準形
極数
2
形式
SH形
規格
UL、CSA、TUV
定格絶縁電圧(V)
250
定格電流(A)
10
端子ねじ
M3.5
適合電線(mm
2
)
2max.
色(本体)
黒
推奨締付トルク範囲(N・m)
1~1.3
認証マーク
UL、CSA、TUV