曜日別特売
90L ポリ袋 黄色半透明 モノタロウ 60413870

 

90L ポリ袋 黄色半透明 モノタロウ 60413870
90L ポリ袋 黄色半透明 モノタロウ 60413870
90L ポリ袋 黄色半透明 モノタロウ 60413870
モノタロウ

ポリ袋 黄色半透明

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
容量(L)90
厚さ(mm)0.05
寸法(横×縦)(mm)900×1000
内容量1パック(10枚)注文コード60413870品番90L
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

低密度ポリエチレン素材を使用したツルツルタイプのポリ袋です。
分別に便利な黄色半透明で中身が視認しやすいタイプです。

用途
事業系、医療施設、介護施設などのゴミ処理、保管用として
厚さ(mm)
0.05
容量(L)
90
縦(mm)
1000
横(mm)
900
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
色
黄色半透明
タイプ
ツルツルタイプ
入数(枚)
10
質量(g/枚)
82.8
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※本製品は事業系ごみ指定袋ではありません。
※各自治体によって事業系ごみ指定袋の使用を義務付けられている場合があります。各自治体のHPをご確認いただき適切にご利用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-01
用途: 産業用可燃ごみ袋として使用
株式会社YMソーイング 様(製造業)

とにかく安いです。捨てるものになるべくお金はかけたくないですから安いに越したことはありません。発注して直ぐ入荷するし強度的にも問題ありません

2026-04-27
用途: 事務所で使用

厚みが同じメーカー品と遜色なく、少し安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする