MB53X3P15A MB53X配電函 日東工業 60425341

MB53X配電函MB53X3P15A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)15
内容量1台注文コード60425341品番MB53X3P15A
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ(屋内用)

用途
モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。
定格電流(A)
15
質量(kg)
0.67
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
極数
3P
ブレーカ
収納:NE53CX
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
100×158×84
材質(キャビネット)
ABS樹脂
注意
※ブレーカの最大接続電線は14mm2です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする