全体
FIRSTCOM
イヤホンマイク(FP22シリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
NX-MINI|NX-20X|NX-20R|NT-202M|FC-B203|NT-21Z
タイプ
YS(1ピンストレートプラグ)タイプ[ストレートプラグ]:F.R.C
注文コード
60444810
品番
FP22YS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
対応機種・タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付。
タイプ
YS(1ピンストレートプラグ)タイプ[ストレートプラグ]:F.R.C
対応機種
NX-MINI|NX-20X|NX-20R|NT-202M|FC-B203|NT-21Z
コード長さ(mm)
【ジャックからクリップ型マイクまで】 760、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 380