IDEC(和泉電気)
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (正角平形 LED)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
接点構成
2a
1a1b
2a
2a2b
1b
1a
動作方式
モメンタリ
モメンタリ
オルタネイト
照光色
青
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC24
AC/DC12
AC/DC24
AC/DC6
全217種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60498286
品番
ULQS1B2220DNS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
動作方式
モメンタリ
接点構成
2a
照光色
青
定格使用電圧(V)
AC/DC24
種類
照光式
保護構造
IP40
ボタン形状
角(平形)
端子形状
ねじ端子
照光種別
LED
取付穴径(Φmm)
25