曜日別特売
XN1E-BV402MFR XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ IDEC(和泉電気) 60515235

XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプXN1E-BV402MFR

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は仕様・種類・メイン接点など86種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●IP20仕様●最小直接開路動作力:80N●直接開路動作機能までの最小動作距離:4mm●最大動作距離:4.5mm●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧:2.5kV●ロックナット推奨締付けトルク:2N・m
種類
非照光式
メイン接点
2b
注文コード
60515235
品番
XN1E-BV402MFR
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,727
販売価格(税別)
¥3,388
取付穴径(Φmm)
30.5(0~0.5)
保護構造
操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)
定格使用電圧(V)
30、125、250
メイン接点
2b
モニタ接点
-
仕様
●IP20仕様●最小直接開路動作力:80N●直接開路動作機能までの最小動作距離:4mm●最大動作距離:4.5mm●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧:2.5kV●ロックナット推奨締付けトルク:2N・m
タイプ
樹脂ベゼルタイプ
種類
非照光式
適合規格
IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5
接点構成
接点分離形
ボタン形状
大形(Φ40)
端子形状
M3ねじ端子
ボタン色
赤
定格絶縁電圧(V)
250
動作方式
プッシュロックプルorターンリセット
照光種別
非照光式
保存温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-45~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
接続可能電線(mm2)
0.75~1.25以下(AWG18~16)
外観
大形(Φ40)ボタン
機械的耐久性
25万回以上
電気的耐久性
10万回以上
接点材質
銀に金・クロスバー接点
短絡保護装置
250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)
3
定格通電電流(A)
5
開閉頻度(回/時)
900
動作機能
プッシュロックプルorターンリセット
ボタンサイズ(mm)
Φ40(大形)
ボタン仕様
ボタン
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
条件付短絡電流(A)
1000
耐振動(誤動作)(Hz)
10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐振動(耐久)(Hz)
10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60515515
2018-12-29
用途: 機械のメンテナンス用です。
遠藤商会 様

安全を考慮してスイッチが大きいので非常停止に選択しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする