曜日別特売
2010227 のぼり WELCOME P・O・Pトレーディング 60533877

のぼり WELCOME

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
60533877
品番
2010227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質
ポンジ
文字内容
WELCOME
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする