P・O・Pトレーディング
のぼり お盆
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
お盆精霊船
お盆
¥2,598
お盆 紫
¥2,598
お盆 紺
¥2,598
お盆 赤
¥2,598
お盆お供えもの
¥2,598
お盆シキビ
¥2,598
お盆フェア
¥2,598
お盆大市
¥2,598
お盆盆棚
¥2,598
お盆精霊船
¥2,598
お盆精霊馬
¥2,598
新盆・初盆
¥2,598
灯篭流し
¥2,598
販売お盆セット
¥2,598
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60534577
品番
2004951
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
お盆精霊船
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550