P・O・Pトレーディング
のぼり お盆
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
新盆・初盆
お盆
お盆 紫
お盆 紺
お盆 赤
お盆お供えもの
お盆シキビ
お盆フェア
お盆大市
お盆盆棚
お盆精霊船
お盆精霊馬
新盆・初盆
灯篭流し
販売お盆セット
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60534656
品番
2004930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
新盆・初盆
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550