2037982 のぼり 祭 P・O・Pトレーディング 60536187

のぼり 祭

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
文字内容秋季大祭 紫
秋季大祭 紫
あやめまつり
とんど祭600
はすまつり
例大祭 紫
例大祭 紺
例大祭 赤
地鎮祭 紫
地鎮祭 紺
地鎮祭 赤
夏祭り 紫
夏祭り 紺
夏祭り 赤
大農機具祭
新嘗祭 紫
新嘗祭 紺
新嘗祭 赤
春季大祭 紫
春季大祭 紺
春季大祭 赤
祭 紫
祭 紺
祭 赤
秋季大祭600
秋季大祭 紺
秋季大祭 赤
節分祭 紫
節分祭 紺
節分祭 赤
内容量1枚注文コード60536187品番2037982
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

文字内容
秋季大祭 紫
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする