P・O・Pトレーディング
のぼり 南無弘法大師
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
南無弘法大師 紺
南無弘法大師 紫
¥2,598
南無弘法大師 紺
¥2,598
南無弘法大師 赤
¥2,598
南無阿弥陀仏 紫
¥2,598
南無阿弥陀仏 紺
¥2,598
南無阿弥陀仏 赤
¥2,598
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60536327
品番
2037996
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
南無弘法大師 紺
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550