P・O・Pトレーディング
のぼり 潮干狩り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
潮干狩り受付はこ 赤
潮干狩り
潮干狩り 水色
潮干狩り 白
潮干狩り 青
潮干狩り受付はこ 茶
潮干狩り受付はこ 赤
潮干狩り受付はこ 青
潮干狩り受付はこちら
潮干狩り場
潮干狩り場 水色
潮干狩り場 白
潮干狩り場 青
潮干狩り道具貸し出し
潮干狩り道具貸出し白
潮干狩り道具貸出し緑
潮干狩り道具貸出し黄
潮干狩り開催中
潮干狩り開催中 白
潮干狩り開催中 赤
潮干狩り開催中 黄
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60538016
品番
2022302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
潮干狩り受付はこ 赤
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550