曜日別特売
V580C エラストマー メディルチューブ V580C タイガースポリマー 60539324

エラストマー メディルチューブ V580C

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内径(Φmm)5
外径(Φmm)7
内容量1巻(15m)注文コード60539324品番V580C
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。
塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。
塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。

用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。肉厚(mm)1内径(Φmm)5外径(Φmm)7その他値は代表値であり、保証値ではありません。材質硬質塩化ビニル長さ(m)15硬さ58(HAD)使用圧力(MPa)16比重1.19伸び(%)440使用推奨温度範囲(℃)-40~70引張強度(MPa)16最低使用温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60539297
2021-04-09
用途: 機械ホース類の修繕
医療・福祉・介護関連業

非常に使い易い物です。また購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする