曜日別特売
2011267 のぼり リラクゼーション P・O・Pトレーディング 60548699

のぼり リラクゼーション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
文字内容整体足つぼ 人足裏
整体足つぼ 人足裏
あんま マッサージ 指圧 は
もみほぐし
もみほぐし&リラクゼーション
よもぎ蒸し
アロママッサージ
オイルマッサージ
スッキリ爽快 足つぼ
ツボ押し
ハンドマッサージ
フィッシュセラピー
フェイシャルマッサージ
ヘッドスパ
リフレクソロジー
リフレクソロジー承ります
リラックスルーム
リンパマッサージ
低周波施術
全身もみほぐし
全身もみほぐし1600円
全身もみほぐし2300円
全身もみほぐし2980円
全身もみほぐし4400円
全身もみほぐし5900円
全身マッサージ
小顔コルギ
整体 お任せください
整体 ご相談ください
整体 プロにお任せ
整体マッサージ 白地
整体マッサージお任せくだ
整体マッサージ日々の疲れ
整体足つぼ ピンク
整体足つぼスッキリ爽快
本格もみほぐし
産後骨盤矯正 上下花
産後骨盤矯正 母子
産後骨盤矯正 薄緑 ツタ
美肌アカスリ
足つぼマッサージ 足裏
足つぼマッサージ 青
足ツボマッサージ
部分もみほぐし900円
韓国式あかすり
骨気コルギ
骨盤矯正
骨盤矯正 横顔 花
骨盤矯正 黒地黄文字
内容量1枚注文コード60548699品番2011267
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

文字内容
整体足つぼ 人足裏
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする