P・O・Pトレーディング
のぼり 治療
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
温活 冷え性改善
温活 冷え性改善
温活 冷え性改善
お気軽 漢方相談 イラスト
ドライブスルー薬局 緑
ドライブスルー薬局 赤十字
ドライブスルー薬局ご利用
不眠症改善 猫イラスト
不眠症改善 黄色
不眠症改善致します
便秘下痢でお悩みの方
便秘下痢のお悩み
便秘下痢のお悩み相談
冷え性改善お任せ下さ
悩まない 冷え性改善
漢方で不妊治療
漢方で不妊治療 ピンク
漢方で不妊治療 黄 人
漢方相談 緑 人
漢方相談お気軽に 茶
痔 赤文字 黄
痔お気兼ねな 看護師
痔でお悩みの方 水色
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60548796
品番
2011257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
温活 冷え性改善
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550