P・O・Pトレーディング
のぼり セントパトリックデー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
St.PatricksDAY 帽子
SaintPatricksDay男性
St PatricksDayクローバー
St PatricksDay男の子
St.PatricksDAY 帽子
StPatricksDayMarch17
セントパトリックデー
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60550257
品番
2008549
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
St.PatricksDAY 帽子
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550