P・O・Pトレーディング
のぼり クリーニング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
ワイシャツ 翌日仕上げ
カーテン クリーニング
ソファーカバー・カーテン クリーニング
ワイシャツ 翌日仕上げ
ワイシャツクリーニング
丁寧 洋服お直し 茶黄
丁寧 洋服お直し 青黄
会員募集
夏物クリーニング
洋服お直し 水色
洗濯特急便
純白クリーニング
純白洗浄
雨の日20%OFF
靴クリーニング 黄
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60556986
品番
2002767
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
ワイシャツ 翌日仕上げ
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550