P・O・Pトレーディング
のぼり 旅行
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
現地ツアー
学割 お得 たのしい旅
¥2,598
安心一人旅プラン
¥2,598
日帰りツアー
¥2,598
早割 お得 おいしい旅
¥2,598
現地ツアー
¥2,598
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60557625
品番
2002436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
現地ツアー
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550