P・O・Pトレーディング
のぼり 高速バス 夜行バス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
高速バスなら格安でお得
BUS バス停留所
BUS 空港行きバス乗車場
インターネット予約受付中
リムジンバス運行中
夜行バス運行中
高級高速バス
高速バスならツアーがお得
高速バスなら往復権がお
高速バスなら格安でお得
高速バスなら目的地まで
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60572508
品番
2001894
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
文字内容
高速バスなら格安でお得
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550