320 窓拭きワイパー ハンディタイプ 水切りブレード&スポンジ付 モノタロウ 60572910

320 窓拭きワイパー ハンディタイプ 水切りブレード&スポンジ付 モノタロウ 60572910
320 窓拭きワイパー ハンディタイプ 水切りブレード&スポンジ付 モノタロウ 60572910
320 窓拭きワイパー ハンディタイプ 水切りブレード&スポンジ付 モノタロウ 60572910
モノタロウ

窓拭きワイパー ハンディタイプ 水切りブレード&スポンジ付

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)320(本体サイズ)
内容量1個注文コード60572910品番320
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鏡やガラス窓の掃除に便利なハンディタイプのワイパーです。
窓洗いのスポンジと水切りブレードが付いています。
別売の伸縮式タイプに交換専用ヘッドとして取付けられます。
別売の水切りブレード&スポンジも交換専用部品として販売しています。

用途
鏡やガラス窓の掃除に便利なハンディタイプ
幅(mm)
320(本体サイズ)
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×70×155
色
グレー
材質(先ゴム)
合成ゴム(TPR)
材質(スポンジ)
ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)
ABS樹脂
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※商品に破損や損傷がある場合は使用しないでください。
※足元が安定していない場所で使用しないでください。
※高温多湿や直射日光が当たる場所では保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-12
用途: 車のウインドウの掃除
有限会社池石 様

水切りワイパーゴムが、水滴をしっかりときってくれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする