曜日別特売
mat-tv-k0001684177 TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55A68K 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 60588389

mat-tv-k0001684177 TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55A68K 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 60588389
mat-tv-k0001684177 TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55A68K 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 60588389
mat-tv-k0001684177 TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55A68K 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 60588389
mat-tv-k0001684177 TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55A68K 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 60588389
mat-tv-k0001684177 TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55A68K 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 60588389
mat-tv-k0001684177 TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55A68K 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 60588389
mat-tv-k0001684177 TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55A68K 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 60588389
mat-tv-k0001684177 TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55A68K 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 60588389

TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 55A68K 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
60588389
品番
mat-tv-k0001684177
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。
マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。
全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。
表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。
貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
ハイセンス 55A68K
取付け方法
シリコン吸着
対応インチサイズ
55インチ型
特性
反射防止 ノングレア
注意
※本商品に機器本体は含まれておりません。フィルムのみの販売となります。
※本製品は、画面サイズに合わせた長方形カットの保護フィルムです。ディスプレイ角部の丸みに対応しておりません。
※フィルムは、液晶画面の表示領域をカバーする仕様です。ベゼル部分は覆いません。
※ホコリや汚れは気泡の原因となりますので、貼り付け前に画面を丁寧に清掃してください。
※取り付けの際は、液晶画面を強く押さえないようご注意ください。破損の原因となる恐れがあります。
※大判サイズのフィルムの貼り付けは作業者の技量により仕上がりが左右されます。できる限り複数人での作業をおすすめいたします。初心者の方がお一人で作業される場合、貼り付けに失敗したり、ご満足いただける仕上がりにならないことがございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする