cblm-tv-k0001683774 TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-CT156TE 15.6インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60608330

cblm-tv-k0001683774 TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-CT156TE 15.6インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60608330
cblm-tv-k0001683774 TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-CT156TE 15.6インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60608330
cblm-tv-k0001683774 TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-CT156TE 15.6インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60608330
cblm-tv-k0001683774 TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-CT156TE 15.6インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60608330
cblm-tv-k0001683774 TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-CT156TE 15.6インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60608330
cblm-tv-k0001683774 TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-CT156TE 15.6インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60608330
cblm-tv-k0001683774 TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-CT156TE 15.6インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60608330
cblm-tv-k0001683774 TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-CT156TE 15.6インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60608330
cblm-tv-k0001683774 TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-CT156TE 15.6インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 60608330

TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-CT156TE 15.6インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
60608330
品番
cblm-tv-k0001683774
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。
LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。
高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。
黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。
指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。
表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-CT156TE
取付け方法
シリコン吸着
対応インチサイズ
15.6インチ型
特性
ブルーライトカット反射防止
注意
※本商品に機器本体は含まれておりません。フィルムのみの販売となります。
※本製品は、画面サイズに合わせた長方形カットの保護フィルムです。ディスプレイ角部の丸みに対応しておりません。
※フィルムは、液晶画面の表示領域をカバーする仕様です。ベゼル部分は覆いません。
※ホコリや汚れは気泡の原因となりますので、貼り付け前に画面を丁寧に清掃してください。
※取り付けの際は、液晶画面を強く押さえないようご注意ください。破損の原因となる恐れがあります。
※大判サイズのフィルムの貼り付けは作業者の技量により仕上がりが左右されます。できる限り複数人での作業をおすすめいたします。初心者の方がお一人で作業される場合、貼り付けに失敗したり、ご満足いただける仕上がりにならないことがございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする