E50103/NSAN9B/DB LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 60VAクラス 水銀ランプ300~250W相当 (公衆街路灯A区分 60VA) 非調光形 岩崎電気 60617947

代表画像

LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 60VAクラス 水銀ランプ300~250W相当 (公衆街路灯A区分 60VA) 非調光形E50103/NSAN9B/DB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光束・セット内容など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
光束(Lm)
器具:7400
セット内容
E50103/NSAN9B-0+HEA35/DB(灯具+ホルダー)
注文コード
60617947
品番
E50103/NSAN9B/DB
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
セット内容
E50103/NSAN9B-0+HEA35/DB(灯具+ホルダー)
平均演色評価数
Ra70
仕上
色:ダークブラウン
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)151
材質
グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)
3.3
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(200V)49
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~240対応
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
時間
光束維持:60000時間(光束維持率85%)
寸法(Φ×mm)
ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)
材質(ホルダー)
アルミダイカスト(アダプタ込)
光束(Lm)
器具:7400
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする