曜日別特売
60-081 ENシリンジ キャップなし 電子線滅菌 個包装 60シリーズ NIPRO(ニプロ) 60666911

ENシリンジ キャップなし 電子線滅菌 個包装 60シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量1箱(50本)
容量(mL)30
内容量1箱(50本)注文コード60666911品番60-081
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。

容量(mL)
30
アズワン品番
7-977-06
仕様
30mL 50本入
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000146
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60666895
2026-09-13
用途: 介護職 胃ろう注入時
合同会社上徳 様(医療・福祉・介護関連業)

使いやすさに満足と値段もそこそこ安いですし配達もどこよりも早いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする