曜日別特売

オムニフィックス・インジェクト インジェクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
容量(mL)シリンジ:2mL
仕様2mL ロック
内容量1箱(100本)注文コード60673606品番08195
参考基準価格(税別)¥11,120販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

●シリコーンフリーの2ピースシリンジです。●豊富なサイズバリエーション、ルアータイプは5種類、ロックタイプは4種類を用意しております。●シリンジの材質は全てラテックスを含まない材料で構成されています。

容量(mL)
シリンジ:2mL
先端形状
ルアーロック
アズワン品番
68-5346-88
仕様
2mL ロック
材質
ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218448002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする