NIPRO(ニプロ)
オムニフィックス・インジェクト インジェクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
シリンジ:20mL
シリンジ:2mL
シリンジ:20mL
シリンジ:5mL
シリンジ:1
シリンジ:5
シリンジ:20
シリンジ:10
仕様
20mL ルアースリップ
2mL ロック
20mL ルアースリップ
5mL ロック
2mL ルアースリップ
1mL ルアースリップ
5mL ルアースリップ
20mL ロック
10mL ロック
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
60673615
品番
08796
参考基準価格(税別)
¥14,270
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
●シリコーンフリーの2ピースシリンジです。●豊富なサイズバリエーション、ルアータイプは5種類、ロックタイプは4種類を用意しております。●シリンジの材質は全てラテックスを含まない材料で構成されています。
容量(mL)
シリンジ:20mL
先端形状
ルアースリップ
アズワン品番
68-5346-93
仕様
20mL ルアースリップ
材質
ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218448002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000