曜日別特売
AA 173/16 ケリー鉗子 無鉤 AAシリーズ nopa 60676047

ケリー鉗子 無鉤 AAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品は全長・仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
160
仕様
無鉤 曲 160mm
注文コード
60676047
品番
AA 173/16
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
全長(mm)
160
アズワン品番
7-9460-04
仕様
無鉤 曲 160mm
材質
ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000054
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする