曜日別特売
004-42284 コールワイパー80MF 14×20cm 100枚×24袋 イワツキ 60676205

コールワイパー80MF 14×20cm 100枚×24袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1ケース(24袋×100枚)
注文コード
60676205
品番
004-42284
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

手で頻繁に触れる環境表面・広範囲の環境表面の除菌に適しています。除菌性能テスト済み。マイクロファイバー配合で汚れのかき取り性能アップ!。

材質
レーヨン、ポリアミド、ポリエチレン
規格
140×200mm
主成分
エタノール・乳酸ナトリウム・精製水
袋
幅・奥行・高さ:240×110×60mm
アズワン品番
68-9275-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする