フリッツメディコ
シムス有窓 28cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
アズワン品番
68-7162-42
注文コード
60679949
品番
G660-085J
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
規格
8.5mm 28cm
アズワン品番
68-7162-42
仕様
鋭匙 8.5mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000060
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000