曜日別特売
G664-150J シムス有窓 28cm フリッツメディコ 60680010

G664-150J シムス有窓 28cm フリッツメディコ 60680010
G664-150J シムス有窓 28cm フリッツメディコ 60680010

シムス有窓 28cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
アズワン品番
68-7162-54
注文コード
60680010
品番
G664-150J
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
規格
15.0mm 28cm
アズワン品番
68-7162-54
仕様
鈍匙 15.0mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000060
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする