iHelp
セーフティコード C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリアーグリーン
クリアー
クリアーブラック
クリアーグリーン
クリアーブルー
クリアーレッド
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60680454
品番
IBT-413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
クリアーグリーン
材質
ワイヤー:ステンレスSUS304
全長(mm)
約470
ワイヤー径(Φmm)
約0.8
コード径(Φmm)
約3.0
最大荷重(kg)
1
最長寸法(mm)
約1700