曜日別特売
973539 職人ステッカー 職人道楽 60684085

973539 職人ステッカー 職人道楽 60684085
973539 職人ステッカー 職人道楽 60684085
973539 職人ステッカー 職人道楽 60684085
973539 職人ステッカー 職人道楽 60684085
973539 職人ステッカー 職人道楽 60684085

職人ステッカー

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は文字内容・タイプ・内容量など116種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
文字内容
防水屋
タイプ
中
注文コード
60684085
品番
973539
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119

耐光印刷で車等に貼っても約3年はほとんど色落ちしません。
道具の目印に。

文字内容
防水屋
寸法(mm)
36×84
質量(g)
5
材質
ユポ80u・サンカラットラミネート
タイプ
中
取付方式
ステッカー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 自分用

もう少し大きいサイズだと良かったです。
意外と小さかったです。残念。

対象商品 : 60684128
2023-05-05
用途: 外国人へのお土産
自動車・二輪車・自転車関連業

アメリカの工場に出張の際のお土産に購入。
結構喜んでもらえたのでこういうのもありかもしれませんね。
ヘルメットに貼ってました。

対象商品 : 60684076
2021-12-25
用途: 工具に張り付け
77 様(建設業・工事業)

意外と言うか、購入する人は満足でしょう。
欲を言えば、もう少し粘着力があると良いと思う。

対象商品 : 60684173
2019-10-23
用途: 自分の道具に
建設業・工事業

前にも購入したので自分の道具が解りやすくリピート買いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1人が参考にしています
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする