曜日別特売
AB 501/01 マイクロピンセット AB 501シリーズ nopa 60697896

マイクロピンセット AB 501シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
全長(mm)120
アズワン品番7-9439-01
内容量1本注文コード60697896品番AB 501/01
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
全長(mm)
120
No.
No.1
アズワン品番
7-9439-01
仕様
No.1 120mm
材質
ステンレス(DIN1.4024、AISI410)
タイプ
把持部:無鉤/溝なし
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする