ノーブランド
髄核鉗子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
仕様
AT03S5
注文コード
60709595
品番
82055
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
●先端にかけてテーパーシャフトとなっており、バネを入れてグリップ力を高めて組織の把持や骨棘の除去に使用。
アズワン品番
67-4568-44
仕様
AT03S5
シャフト長さL(mm)
200
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000658M301
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000