曜日別特売
82053 髄核鉗子 ノーブランド 60709620

髄核鉗子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
AT03S3
注文コード
60709620
品番
82053
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

●先端にかけてテーパーシャフトとなっており、バネを入れてグリップ力を高めて組織の把持や骨棘の除去に使用。

アズワン品番
67-4568-42
仕様
AT03S3
シャフト長さL(mm)
200
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000658M301
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする