YDM
有窓鋭匙 曲 マーカー付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60715326
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
●等間隔のマーカーを付けることで述部への深度を確認する事が出来ます。
仕様
FB01L2
サイズ
左曲 幅/6mm、280mm
アズワン品番
68-4066-57
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000637M101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000