曜日別特売

12スロット分変換アダプタ固定台

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●接続機器:SYSMAC C series → MELSEC-Q series●接続機器シリーズ:シーケンサ、MELSEC-Q、他社PLC
注文コード
60795476
品番
ERNT-QF8
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

変換アダプタの下部を固定します。
8スロット分変換アダプタ固定台

用途
リニューアル機器
製品分類区分
SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ固定台
仕様
●接続機器:SYSMAC C series → MELSEC-Q series●接続機器シリーズ:シーケンサ、MELSEC-Q、他社PLC
スロット数(個)
8スロット分変換アダプタ固定台
注意
※変換アダプタをご使用の際には、必ず変換アダプタ固定台が必要となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする